Beli gerinda mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp569.900

    RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Power (W): 840
    • No Load Speed (rpm): 11000
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. MONAKE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    MONAKE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Disc Diameter (Ømm): 100
    • No Load Speed (rpm): 0-11000
    • Power (W): 720
    • Voltage (V): 220
  8. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  9. YODOGAWA Belt Grinder
    Mulai

    Rp28.999.900

    YODOGAWA Belt Grinder
    Deskripsi:
    One unit can be used horizontally and vertically.A high speed type suitable for hardened material and high heat materials.
  10. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  11. DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
    atribut:
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
  12. PROTO Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Hex
    • Grip Style: Plastic Coated
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Plain
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Tips: 1
    • Tether Ready: Yes
    • Working Angle (°): 90
  13. STARRETT Outside Micrometer
    Mulai

    Rp9.999.900

    STARRETT Outside Micrometer
    Deskripsi:
    These mechanical outside micrometers are the standard/classic micrometer design for most high-precision outside dimension measurements when higher resolution than a caliper is required. Operators open the jaw with the thimble and insert a workpiece between the measuring faces and close the jaws. The main scale is then read and then added to the graduations on the vernier scale to provide the exact measurement. They are commonly used to measure the outside dimensions of raw materials, whole workpieces, and features in production, QA, and inspection environments in both metalworking and other industrial applications.
    atribut:
    • Item: Micrometer Outside
    • Long Form Calibration Certificate: No
    • IP Rating: Not Rated
  14. STARRETT Telescoping Gauges
    Mulai

    Rp5.399.900

    STARRETT Telescoping Gauges
    atribut:
    • Item: Telescoping Gauge Set
    • Construction: Polished Steel
    • Includes Case: Yes
    • Replaceable Handle: Yes
  15. STANLEY Angle Grinder Large (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.599.900

  16. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  17. PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Fractional
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Long Arm
    • Piece Count: 13
    • Tips: Hex
    • Overall Length (inch): 6-3/4
    • Weight (lbs): 0.84
  18. APR Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp179.900

    APR Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Mesin Grinda : gtools EROPA GT11TYPE: GT11 LOW WATTMERK : GTOOLS EROPAKelengkapan :1 kunci dan 1 pengaman gerinda.Noted :- Kualitas premium harga bersahabat- Multi fungsi bisa untuk polishing- MESIN TIDAK CEPAT PANAS SEHINGGA DAPAT BEKERJA DENGAN WAKTU YANG LAMA.KUALITAS BARANG TERBAIK DI KELAS NYASemoga bermanfaat, makin sukses dan berkahTerima kasih.
    atribut:
    • Eye Size (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 1200
    • Power (W): 450
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
Daftar Harga gerinda mesin Terbaru November 2026
RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)Rp569.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.099.900
MONAKE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp149.900
HiKOKI Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp529.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
YODOGAWA Belt GrinderRp28.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)